Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für ASUS PRO ESSENTIAL P550LAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für ASUS PRO ESSENTIAL P550LAV
Original Netzteil für ASUS PRO ESSENTIAL P550LAV
Artikel-Nr.:
     467-MCBA28737
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499287372
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für ASUS PRO ESSENTIAL P550LAV
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,42 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
3.42 A
Breite:
73 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
29 mm
Länge:
73 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
Asus
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook asus, netzteil notebook, Aufladegerät, ESSENTIAL, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, P550LAV, PRO, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.