Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung NP350E7C-S05AT Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung NP350E7C-S05AT Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Samsung NP350E7C-S05AT Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA29590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499295902
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku für Laptop
Akku für Laptops
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Samsung NP350E7C-S05AT
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 10,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Bruttogewicht:
0.36 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
204 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
10.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop 4400mah 10.8 v, akkus für samsung handys, akku für laptop 10,8v, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, NP350E7C, NP350E7C-S05AT, NP350E7CS05AT, S05AT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.