Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sagem P/N 523855AR Li-Ion 3,6 Volt 1300 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sagem P/N 523855AR Li-Ion 3,6 Volt 1300 mAh schwarz
Akku für Sagem P/N 523855AR Li-Ion 3,6 Volt 1300 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA30226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499302266
Suchbegriffe:
Akkus für Sagem-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sagem P/N 523855AR
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 1300 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1300 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
60 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handyakku 1300mah, akkus für sagem-handys, 523855AR, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, P/N, Telefonakku, Telefonbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.