Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung NP350V5C-S0ADE Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung NP350V5C-S0ADE Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Samsung NP350V5C-S0ADE Li-Ion 10,8 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA30675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499306752
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku für Laptop
Akku für Laptops
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Samsung NP350V5C-S0ADE
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 10,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Bruttogewicht:
0.36 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
204 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
10.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop 4400mah 10.8 v, akkus für samsung handys, akku für laptop 10,8v, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, NP350V5C, NP350V5C-S0ADE, NP350V5CS0ADE, S0ADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.