Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Fuji FinePix 4800 Li-Ion 3,7 Volt 1300 mAh grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Fuji FinePix 4800 Li-Ion 3,7 Volt 1300 mAh grau
Akku für Fuji FinePix 4800 Li-Ion 3,7 Volt 1300 mAh grau
Artikel-Nr.:
     467-MCBA3118
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499031180
Suchbegriffe:
Akku für Fuji
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Fuji FinePix 4800
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1300 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1300 mAh
Farbe:
grau
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
55 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.