Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon EOS 760D Li-Ion 7,2 Volt 1040 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon EOS 760D Li-Ion 7,2 Volt 1040 mAh schwarz
Akku für Canon EOS 760D Li-Ion 7,2 Volt 1040 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA31662
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499316621
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • Originalakku von Canon
  • zur Verwendung für Canon EOS 760D
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 1040 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1040 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
14 mm
Länge:
49 mm
Marke:
Canon
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.