Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sanyo DB-L30 Li-Ion 3,7 Volt 500 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sanyo DB-L30 Li-Ion 3,7 Volt 500 mAh schwarz
Akku für Sanyo DB-L30 Li-Ion 3,7 Volt 500 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA3372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499033726
Suchbegriffe:
Akku für Sanyo
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sanyo DB-L30
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 500 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
500 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
15 mm
Länge:
48 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.