Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil kompatibel mit PANASONIC HC-V727


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil kompatibel mit PANASONIC HC-V727
Netzteil kompatibel mit PANASONIC HC-V727
Artikel-Nr.:
     467-MCBA34424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499344242
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Netzteil kompatibel mit PANASONIC HC-V727
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 12,5 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,5 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2,5 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
12,5 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Produktbezeichnung:
Netzteil
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, Aufladegerät, HC, HC-V727, HCV727, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, V727
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.