Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony LIS1509ERPC Li-Pol 3,7 Volt 2300 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony LIS1509ERPC Li-Pol 3,7 Volt 2300 mAh schwarz
Akku für Sony LIS1509ERPC Li-Pol 3,7 Volt 2300 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA34806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499348066
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sony LIS1509ERPC
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 2300 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
2300 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
90 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku für ericsson, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, LIS1509ERPC, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.