Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung NP-RV511-S02DE Li-Ion 11,1 Volt 6600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung NP-RV511-S02DE Li-Ion 11,1 Volt 6600 mAh schwarz
Akku für Samsung NP-RV511-S02DE Li-Ion 11,1 Volt 6600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA35250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499352506
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Samsung NP-RV511-S02DE
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 6600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.46 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
6600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
204 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.1 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, notebook akku 11,1v 6600 ah, akku für laptop, notebook akku 6600mah, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, NP, NP-RV511-S02DE, NPRV511S02DE, RV511-S02DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.