Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Panasonic DMW-BLG10E Li-Ion 7,2 Volt 1025 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Panasonic DMW-BLG10E Li-Ion 7,2 Volt 1025 mAh schwarz
Akku für Panasonic DMW-BLG10E Li-Ion 7,2 Volt 1025 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA37403
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499374034
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
  • Originalakku von Panasonic
  • zur Verwendung für Panasonic DMW-BLG10E
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 1025 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
37 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1025 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
14 mm
Länge:
42 mm
Marke:
Panasonic
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.2 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, kameraakku panasonic, akku für digitalkamera / camcorder, Akku, Akkumulator, BLG10E, Digitalkamerabatterie, DMW, DMW-BLG10E, DMWBLG10E, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Fotoapparatakku, Fotoapparatbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.