Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für LENOVO IDEAPAD 100-15IBY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für LENOVO IDEAPAD 100-15IBY
Original Netzteil für LENOVO IDEAPAD 100-15IBY
Artikel-Nr.:
     467-MCBA37453
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499374539
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für LENOVO IDEAPAD 100-15IBY
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 45 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 20 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,25 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
2.25 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
45 W
Marke:
Lenovo
Originalzubehör:
ja
Produktbezeichnung:
Netzteil
GPSR:
Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstraße, 9, 70563, Stuttgart, Deutschland, www.lenovo.com, info@lenovo.com, +49 711 65690 0
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook lenovo, netzteil notebook, 100, 100-15IBY, 10015IBY, 15IBY, Aufladegerät, IDEAPAD, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 75,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.