Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung EB-BA900ABE Li-Pol 3,85 Volt 4000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung EB-BA900ABE Li-Pol 3,85 Volt 4000 mAh schwarz
Akku für Samsung EB-BA900ABE Li-Pol 3,85 Volt 4000 mAh schwarz
Akku für Samsung EB-BA900ABE Li-Pol 3,85 Volt 4000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA38697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499386976
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Samsung EB-BA900ABE
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,85 Volt
  • die Kapazität beträgt 4000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
110 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.85 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.8v, akkus für samsung handys, Akku, Akkumulator, BA900ABE, EB, EB-BA900ABE, EBBA900ABE, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.