Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon EOS 1300D Li-Ion 7,4 Volt 860 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon EOS 1300D Li-Ion 7,4 Volt 860 mAh schwarz
Akku für Canon EOS 1300D Li-Ion 7,4 Volt 860 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA39043
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499390430
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
  • Originalakku von Canon
  • zur Verwendung für Canon EOS 1300D
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 860 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
860 mAh
Farbe:
schwarz
Marke:
Canon
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.