Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Telekom Babycare 7 NiMH 2,4 Volt 700 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Telekom Babycare 7 NiMH 2,4 Volt 700 mAh grün
Akku für Telekom Babycare 7 NiMH 2,4 Volt 700 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA39466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499394667
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Telekom Babycare 7
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 2,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 700 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
700 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
45 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
2.4 V
Weitere Suchbegriffe: nimh akku 700mah, nimh akku, 7, Akku, Akkumulator, Babycare, Babyfonakku, Babyfonbatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.