Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Palm Tungsten E Li-Pol 3,7 Volt 850 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Palm Tungsten E Li-Pol 3,7 Volt 850 mAh schwarz
Akku für Palm Tungsten E Li-Pol 3,7 Volt 850 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA40186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499401860
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
akku für pda
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Palm Tungsten E
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 850 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
37 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
850 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
61 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akku, Akkumulator, Batterie, E, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Organizer, Organizer-Akku, Organizer-Batterie, OrganizerAkku, OrganizerBatterie, PDA, PDA-Akku, PDA-Batterie, PDAAkku, PDABatterie, Tungsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.