Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Acer S60 Li-Ion 3,7 Volt 1050 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acer S60 Li-Ion 3,7 Volt 1050 mAh schwarz
Akku für Acer S60 Li-Ion 3,7 Volt 1050 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA40188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499401884
Suchbegriffe:
Akku
Akkumulator
Batterie
Ersatzakku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Acer S60
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1050 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1050 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
49 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.