Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell Axim X50 Li-Ion 3,7 Volt 1100 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell Axim X50 Li-Ion 3,7 Volt 1100 mAh schwarz
Akku für Dell Axim X50 Li-Ion 3,7 Volt 1100 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA40704
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499407046
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
akku für pda
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Dell Axim X50
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1100 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
37 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1100 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
52 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akku, Akkumulator, Axim, Batterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Organizer, Organizer-Akku, Organizer-Batterie, OrganizerAkku, OrganizerBatterie, PDA, PDA-Akku, PDA-Batterie, PDAAkku, PDABatterie, X50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.