Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Vodafone VPA Compact III Li-Pol 3,7 Volt 950 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Vodafone VPA Compact III Li-Pol 3,7 Volt 950 mAh schwarz
Akku für Vodafone VPA Compact III Li-Pol 3,7 Volt 950 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA43163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499431638
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Vodafone VPA Compact III
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 950 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
950 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
64 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku mobiltelefon, Akku, Akkumulator, Compact, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, III, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku, VPA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.