Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungswandler von 24 Volt auf 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungswandler von 24 Volt auf 12 V
Spannungswandler von 24 Volt auf 12 V
Artikel-Nr.:
     467-MCBA5073
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499050730
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Spannungswandler von 24 Volt auf 12 V
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
silber
Höhe:
50 mm
Länge:
110 mm
Marke:
Goobay
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, goobay netzteil notebook, netzteil notebook, 12, 24, 24-12, 2412, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, SPW, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.