Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Huawei P10 Li-Pol 3,82 Volt 3200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Huawei P10 Li-Pol 3,82 Volt 3200 mAh schwarz
Akku für Huawei P10 Li-Pol 3,82 Volt 3200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA54726
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499547261
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • Originalakku von Huawei
  • zur Verwendung für Huawei P10
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,82 Volt
  • die Kapazität beträgt 3200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
61 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3200 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
78 mm
Marke:
Huawei
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.82 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, P10, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.