Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Olympus Camedia C-8080 Li-Ion 7,2 Volt 1400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Olympus Camedia C-8080 Li-Ion 7,2 Volt 1400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA56066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499560666
Suchbegriffe:
Akku für Olympus
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Olympus Camedia C-8080
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 1400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.09 kg
Höhe:
21 mm
Länge:
56 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.