Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hama 00040791 NiMH 3,6 Volt 1200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Hama 00040791 NiMH 3,6 Volt 1200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA57565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499575653
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Hama 00040791
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 1200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
44 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
1200 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.09 kg
Höhe:
15 mm
Länge:
53 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku, 00040791, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Telefonakku, Telefonbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.