Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Philips Xalio Magic 2 NiMH 2,4 Volt 650 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Philips Xalio Magic 2 NiMH 2,4 Volt 650 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA57645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499576452
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Philips
Akku Mobiltelefon
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Philips Xalio Magic 2
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 2,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 650 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
29 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
650 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
14 mm
Länge:
29 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
2.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.