Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hagenuk Stylo 205 NiMH 3,6 Volt 300 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Hagenuk Stylo 205 NiMH 3,6 Volt 300 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA57699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499576995
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Hagenuk Stylo 205
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 300 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
300 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
10 mm
Länge:
30 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku, 205, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Stylo, Telefonakku, Telefonbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.