Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Olympia Mira Voice NiMH 3,6 Volt 1200 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Olympia Mira Voice NiMH 3,6 Volt 1200 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA57727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499577275
Suchbegriffe:
Akku für Olympia
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Olympia Mira Voice
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 1200 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
1200 mAh
Farbe:
grün
Höhe:
15 mm
Länge:
50 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku 1200mah, akku für olympia, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Mira, Telefonakku, Telefonbatterie, Voice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.