Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Audioline Monza 400 NiMH 2,4 Volt 500 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Audioline Monza 400 NiMH 2,4 Volt 500 mAh grün
Akku für Audioline Monza 400 NiMH 2,4 Volt 500 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA57775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499577756
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Audioline Monza 400
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 2,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 500 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
500 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
9 mm
Länge:
54 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
2.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.