Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Falcom MAMBO Li-Ion 3,6 Volt 700 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Falcom MAMBO Li-Ion 3,6 Volt 700 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA58041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499580411
Suchbegriffe:
Navigationsgeräte Akku
navigationsgeräte akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Falcom MAMBO
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 700 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
700 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
54 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Weitere Suchbegriffe: Akku, Akkumulator, Batterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, MAMBO, Navigations, Navigations-Akku, Navigations-Batterie, NavigationsAkku, NavigationsBatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.