Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Cardo WW452050PL Li-Pol 3,7 Volt 320 mAh weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Cardo WW452050PL Li-Pol 3,7 Volt 320 mAh weiß
Akku für Cardo WW452050PL Li-Pol 3,7 Volt 320 mAh weiß
Artikel-Nr.:
     467-MCBA59236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499592360
Suchbegriffe:
Akku
Akkumulator
Ersatzakku
Ersatzbatterie
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Cardo WW452050PL
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 320 mAh
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
320 mAh
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.01 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
51 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.