Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Huawei P10 Lite Li-Pol 3,8 Volt 2900 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Huawei P10 Lite Li-Pol 3,8 Volt 2900 mAh schwarz
Akku für Huawei P10 Lite Li-Pol 3,8 Volt 2900 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA60250
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499602502
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • Originalakku von Huawei
  • zur Verwendung für Huawei P10 Lite
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 2900 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
63 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
2900 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.05 kg
Höhe:
3 mm
Länge:
79 mm
Marke:
Huawei
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.8 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Lite, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, P10, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.