Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Gigaset A420/A420A NiMH 1,2 Volt 800 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Gigaset A420/A420A NiMH 1,2 Volt 800 mAh grün
Akku für Gigaset A420/A420A NiMH 1,2 Volt 800 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA60561
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499605619
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • Originalakku von Gigaset
  • zur Verwendung für Gigaset A420/A420A
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 1,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 800 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
800 mAh
Farbe:
grün
Marke:
Gigaset
Originalzubehör:
ja
Spannung:
1.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.