Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Aeg Liberty-Flair NiMH 3,6 Volt 1200 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Aeg Liberty-Flair NiMH 3,6 Volt 1200 mAh grün
Akku für Aeg Liberty-Flair NiMH 3,6 Volt 1200 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA60717
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499607170
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Aeg Liberty-Flair
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 1200 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
1200 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
14 mm
Länge:
50 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.