Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Vodafone VFD600 Li-Pol 3,9 Volt 2500 mAh weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Vodafone VFD600 Li-Pol 3,9 Volt 2500 mAh weiß
Akku für Vodafone VFD600 Li-Pol 3,9 Volt 2500 mAh weiß
Artikel-Nr.:
     467-MCBA69079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499690790
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Vodafone VFD600
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 3,9 Volt
  • die Kapazität beträgt 2500 mAh
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
59 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
2500 mAh
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
3 mm
Länge:
77 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.9 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku mobiltelefon, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku, VFD600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.