Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil kompatibel mit TARGA VISIONARY 811A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil kompatibel mit TARGA VISIONARY 811A
Netzteil kompatibel mit TARGA VISIONARY 811A
Artikel-Nr.:
     467-MCBA78162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499781627
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Netzteil kompatibel mit TARGA VISIONARY 811A
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 120 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 6,3 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
6.3 A
Breite:
63 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
34 mm
Länge:
145 mm
Leistungsaufnahme:
120 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Produktbezeichnung:
Netzteil
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, 811A, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, VISIONARY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.