Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Panasonic LUMIX DMC-TZ10 Li-Ion 3,6 Volt 895 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Panasonic LUMIX DMC-TZ10 Li-Ion 3,6 Volt 895 mAh schwarz
Akku für Panasonic LUMIX DMC-TZ10 Li-Ion 3,6 Volt 895 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA80602
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499806023
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
  • Originalakku von Panasonic
  • zur Verwendung für Panasonic LUMIX DMC-TZ10
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 895 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
895 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.03 kg
Höhe:
9 mm
Länge:
42 mm
Marke:
Panasonic
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, kameraakku panasonic, akku für digitalkamera / camcorder, Akku, Akkumulator, Digitalkamerabatterie, DMC, DMC-TZ10, DMCTZ10, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Fotoapparatakku, Fotoapparatbatterie, LUMIX, TZ10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.