Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für DELL INSPIRON 1764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für DELL INSPIRON 1764
Original Netzteil für DELL INSPIRON 1764
Artikel-Nr.:
     467-MCBA81341
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499813410
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für DELL INSPIRON 1764
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,62 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
4.62 A
Breite:
58 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
31 mm
Länge:
150 mm
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, power supply notebook dell, netzteil notebook, 1764, Aufladegerät, INSPIRON, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.