Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Acer BATBL50L6 Li-Ion 11,1 Volt 4000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acer BATBL50L6 Li-Ion 11,1 Volt 4000 mAh schwarz
Akku für Acer BATBL50L6 Li-Ion 11,1 Volt 4000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA83301
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499833012
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Acer
  • zur Verwendung für Acer BATBL50L6
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 4000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
89 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
19 mm
Länge:
136 mm
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.1 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku 4000 mah, akku für laptop, notebookakku 11,1v, Akku, Akkumulator, BATBL50L6, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.