Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Atlas Copco BXS9.6 NiMH 9,6 Volt 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Atlas Copco BXS9.6 NiMH 9,6 Volt 3000 mAh
Akku für Atlas Copco BXS9.6 NiMH 9,6 Volt 3000 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA86728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499867284
Suchbegriffe:
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Atlas copco BXS9.6
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 9,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 3000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
49 mm
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
3000 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
153 mm
Länge:
74 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
9.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.