Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP COMPAQ PRESARIO CQ71-317SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP COMPAQ PRESARIO CQ71-317SG
Original Netzteil für HP COMPAQ PRESARIO CQ71-317SG
Artikel-Nr.:
     467-MCBA92245
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499922457
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP COMPAQ PRESARIO CQ71-317SG
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,74 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
4.74 A
Breite:
47 mm
Bruttogewicht:
0.5 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
27 mm
Länge:
123 mm
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
Hp compaq
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook hp, netzteil notebook, 317SG, Aufladegerät, CQ71, CQ71-317SG, CQ71317SG, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, PRESARIO, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.