Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für LG Electronics Optimus 4G LTE Li-Ion 3,7 Volt 1830 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für LG Electronics Optimus 4G LTE Li-Ion 3,7 Volt 1830 mAh schwarz
Akku für LG Electronics Optimus 4G LTE Li-Ion 3,7 Volt 1830 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA97793
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499977938
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akkus für LG-Handys
Cellphone
Handy
  • Originalakku von LG Electronics
  • zur Verwendung für LG Electronics Optimus 4G LTE
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1830 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
51 mm
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1830 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
5 mm
Länge:
57 mm
Marke:
LG Electronics
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Smartphone, Smartphones, lg electronics smartphone, smartphone, handy akku 3.7v, 4G, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, LTE, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Optimus, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.