Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegblock A4 70g/qm kariert VE=80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegblock A4 70g/qm kariert VE=80 Blatt
Kollegblock A4 70g/qm kariert VE=80 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-MCB_CBKARIERT
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Papier, holz- und chlorfrei
  • Format DIN A4
  • Papiergewicht 70g/qm
  • mit Mikroperforation am Rand
  • Block mit 80 Blatt
  • kariert
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
Höhe:
297 mm
Lineatur:
kariert
Marke:
k.A.
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,0165* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.