Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Heftstreifen
>
Artikel
Heftstreifen PP kurz VE=25 Stück rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-MCB_HSROT
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
MCB_HSROT
EAN/GTIN:
4052305899717
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Einhängeheftstreifen aus PP-Folie
Deckleiste aus Kunststoff
Größe: BxH 35x150mm
Packung mit 25 Stück
Farbe: rot
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Bruttogewicht:
0.0679 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
150 mm
Marke:
k.A.
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
25 Stück
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner und -zubehör
>
Heftstreifen
Weitere Suchbegriffe:
Einhängeheftstreifen
,
Einhängestreifen
,
Heftlasche
,
Heftstreifen
,
abheftstreifen pp 34x150
,
abheftstreifen
,
abheftstreifen plastik
,
Einhänge
,
Einhänge-Heftstreifen
,
Heftzunge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,66*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen