Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP 1-31 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Register A4 PP 1-31 grau
Register A4 PP 1-31 grau
Artikel-Nr.:
     467-MCB_KUREG131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Kunststoffregister 1-31
  • aus PP-Folie
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-31
Blattanzahl:
31 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.2420 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Marke:
k.A.
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Buchstaben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.