Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Schere titanbeschichtet Länge 26cm gummierte Griffzone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Schere titanbeschichtet Länge 26cm gummierte Griffzone
Qualitäts-Schere titanbeschichtet Länge 26cm gummierte Griffzone
Qualitäts-Schere titanbeschichtet Länge 26cm gummierte Griffzone
Artikel-Nr.:
     467-MCB_SCH26
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SCH26
EAN/GTIN:
     4056203655369
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
  • Profischere aus Stahl mit titanbeschichteten Klingen
  • gummierte Griffzone schwarz/grau
  • hohe Antihaftwirkung
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • hohe Lebensdauer
  • Länge: 26,0 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
titanbeschichtete Klinge, gummierte Griffzone
Breite:
107 mm
Bruttogewicht:
0.125 kg
Grifffarbe:
schwarz/grau
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Höhe:
13 mm
Klingen-Material:
Edelstahl
Länge:
295 mm
Marke:
k.A.
Produktlänge:
26 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.