Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 100-2CX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-100-2CX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 100-2CX10FT
EAN/GTIN:
     7316572612880
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 100-2CX10FT, 100-2CX10FT, ,PHC 100-2CX10FT
Weitere Informationen:
Bohrung:
3026,00 mm
Außendurchmesser:
74,10 mm
Breite:
30,00 mm
Gewicht:
23,318 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, 20b-2 din 8187, din 8187, rollenkette duplex, PHC 100-2CX10FT;Ketten;100-2CX10FT;Ketten PHC 100-2CX10FT;Kette;Kette PHC 100-2CX10FT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,23*
€ 246,26*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,30*
€ 389,87*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,87*
€ 463,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,56*
€ 458,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,56*
€ 432,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,50*
€ 420,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,30*
€ 388,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.