Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 100SHH-2C/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-100SHH-2C/L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 100SHH-2C/L
EAN/GTIN:
     7316574096763
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
rollenketten verbindungsglied
Ketten PHC 100SHH-2C/L, 100SHH-2C/L, ,PHC 100SHH-2C/L
Weitere Informationen:
Bohrung:
63,50 mm
Außendurchmesser:
86,00 mm
Breite:
30,10 mm
Gewicht:
0,6166 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: PHC 100SHH-2C/L;Ketten;100SHH-2C/L;Ketten PHC 100SHH-2C/L;Kette;Kette PHC 100SHH-2C/L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,08*
€ 31,14*
Lager 4682
unbekannt
€ 4,95*
ab € 52,09*
€ 68,14*
€ 3,19*
ab € 56,23*
€ 73,05*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.