Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-11960850
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784558990
EAN/GTIN:
     4317784558990
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8,50mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,068 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, 4317784558990;3011960850;11960850;Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 8, 50mm FORMAT;4317784558990;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 34,98*
€ 45,82*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,12*
€ 48,55*
Lager 4682
4
€ 7,90*
ab € 37,24*
€ 48,59*
3 Tage
4
€ 4,30*
ab € 37,84*
€ 50,72*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 36,06*
€ 53,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.