Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 120-2CX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-120-2CX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 120-2CX10FT
EAN/GTIN:
     7316572613658
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 120-2CX10FT, 120-2CX10FT, ,PHC 120-2CX10FT
Weitere Informationen:
Bohrung:
3026,00 mm
Außendurchmesser:
87,66 mm
Breite:
35,70 mm
Gewicht:
35,066 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, 24b-2 din 8187, din 8187, rollenkette duplex, PHC 120-2CX10FT;Ketten;120-2CX10FT;Ketten PHC 120-2CX10FT;Kette;Kette PHC 120-2CX10FT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,03*
€ 357,36*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,89*
€ 567,39*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,39*
€ 675,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,29*
€ 660,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,24*
€ 630,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,58*
€ 612,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,89*
€ 579,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.