Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten PHC 140-2X5MTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-140-2X5MTR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 140-2X5MTR
EAN/GTIN:
     7316572768839
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten PHC 140-2X5MTR, 140-2X5MTR, ,PHC 140-2X5MTR
Weitere Informationen:
Bohrung:
5000,00 mm
Außendurchmesser:
101,20 mm
Breite:
41,00 mm
Gewicht:
75,072 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette 28b-2, din 8187, rollenkette duplex, PHC 140-2X5MTR;Ketten;140-2X5MTR;Ketten PHC 140-2X5MTR;Kette;Kette PHC 140-2X5MTR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,25*
€ 665,37*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.331,60*
€ 1.451,87*
Frei Haus
ab € 1.434,46*
€ 1.563,70*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,87*
€ 1.727,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.437,43*
€ 1.710,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,62*
€ 1.650,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,21*
€ 1.613,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,60*
€ 1.584,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.