Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 7,3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 7,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 7,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 7,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 7,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 7,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 7,3mm FORMAT
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 7,3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-14300730
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784080408
EAN/GTIN:
     4317784080408
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 7,3mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,015 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784080408;3014300730;14300730;Kegelsenker DIN335 HSS FORM C Zylinderschaft 90Grad 7, 3mm FORMAT;4317784080408;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
20
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,88*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 4,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,51*
€ 5,10*
Lager 4682
28
1
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,14*
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 3,51*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.